メガダブルパワーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10068014 品番 HSK-A100-MEGA42D-135
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
把握径(Φmm)42 質量(kg)6.9 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)40 外径D(Φmm)99 仕様●最大挿入長H:97●最低挿入長E:71●適合メガレンチ:MGR99L 内径d(Φmm)42 外径D1(Φmm)100 外径D2(Φmm)- 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする