BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10068048
品番
HSK-A100-MEGA42DS-115
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
42
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
116
寸法L1(mm)
41
外径D(Φmm)
99
仕様
●最大挿入長H:84●最低挿入長E:72●適合メガレンチ:MGR99L
内径d(Φmm)
42
外径D1(Φmm)
-
外径D2(Φmm)
-
形状図番
1