BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10068084
品番
HSK-A50-MEGA16DS-85
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
16
質量(kg)
1
寸法L(mm)
86.5
寸法L1(mm)
27
外径D(Φmm)
46
仕様
●最大挿入長H:63●最低挿入長E:51●適合メガレンチ:MGR46L
内径d(Φmm)
16
外径D1(Φmm)
-
外径D2(Φmm)
-
形状図番
1