BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10068163
品番
HSK-A63-MEGA16D-165A
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
16
質量(kg)
2.8
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
25
外径D(Φmm)
42
仕様
●最大挿入長H:71●最低挿入長E:55●適合メガレンチ:MGR42L
内径d(Φmm)
16
外径D1(Φmm)
53
外径D2(Φmm)
-
形状図番
2