BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガダブルパワーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10068197
品番
HSK-A63-MEGA20D-165A
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
20
質量(kg)
3
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
34
外径D(Φmm)
50
仕様
●最大挿入長H:69~79●最低挿入長E:56●適合メガレンチ:MGR50L
内径d(Φmm)
20
外径D1(Φmm)
55
外径D2(Φmm)
-
形状図番
2