アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ヘラ/さじ/トング
アズワンの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
耐熱ターナー(PPS製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10068572
品番
ヘラ
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,231
販売価格(税別)
¥
1,119
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。
耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
全長(mm)
262
種別
ヘラ
耐熱温度(℃)
240
サイズ(mm)
262×125
アズワン品番
5-5372-02
ヘラ幅(mm)
125