※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 保存容器・調味料入れ
千羽鶴印(エンテック)の シール容器・フードコンテナ
ハイパック(仲子付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10069622
品番
S-230
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外寸法(mm)
232×167×58
仲子/107×73×46
容量(mL)
1550
付属品
仲子×4
仕様
抗菌剤入り
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
仲子/100×68×44
材質(フタ)
EVA樹脂
アズワン品番
5-068-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0236-0203
TKG品番(2017)
6-0216-0203