タイトボックス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10069753 品番 2515
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。
留金は錆びにくいステンレス製です。
気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。
電子部品・精密部品の保管に適しています。
フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。

アズワン品番5-064-06 容量(mL)1500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×167×44 材質止金/ステンレス(SUS430) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 容量(L)1.5 内寸法(mm)236×167×44 型番2515 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80 材質(フタ)AS樹脂 外寸法(mm)257×190×87 材質(パッキン)シリコンゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10069762
2024-04-08
用途:
液体を含む食品類のパック
その他業種

水を入れて逆さにしても漏れないことを確認しました。がっちりロックするものを探してようやくみつかりました。

対象商品:
10069753
2023-09-30
用途:
密閉度が高くリングの保管用に使用
製造業

使用頻度の低いOリングの保管用に使用。作りが良く、密閉度が高い、ロック用の止め金はステンレス製でシリコンゴムのパッキン付、安心の日本製。少し値段は高いですが品質が良く、非常にオススメ出来るタイトボックスです。

対象商品:
10069744
2021-12-01
用途:
研究試料の小分け保存
学校法人東京理科大学 様 (教育・研究機関)

十数mLサイズの試料の小分け保存に便利で、汎用しています。

対象商品:
10069701
2021-12-23
用途:
部品保管時
株式会社山本金属製作所 様

使いやすく、蓋と本体はしっかり絞めれる。透明の蓋で中身をよくみえる。

対象商品:
10069762
2021-02-04
用途:
細菌培養
学校法人東日本学園 様 (教育・研究機関)

嫌気性細菌の培養容器として使用しました。アネロパックを同封して2週間以上も嫌気状態を維持できます。

1人が参考にしています
対象商品:
10069735
2019-04-09
用途:
お味噌汁入れ

この商品はとてもいいですよ。しっかりと留めてありますし、中身が出てこないです。No1〜No4まで買いました。

ただ、熱湯などの熱い物を入れて、蓋を閉めると圧縮されてなのか、
少し横から霧状に出てきますのでやけどの注意が必要です。

対象商品:
10069762
2019-04-04
用途:
密閉検査
製造業

製品の密閉状態を保つために購入しました。
漏れることなく使えているので、密封度はかなり高いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10069753
2019-04-28
用途:
食品の湿気避け
製造業

良い品だったので再度購入。お気に入りの道具として登録。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする