ユニックス キッチンボックス

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10069981 品番NF-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,040
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
同サイズなら3段まで積み重ね可能です。

容量(L)22.5 トラスコ品番322-0451 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 質量(g)1220 タイプ標準 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×434×246 機能ロック機能付き、目盛り付き 耐熱温度(℃)-20〜110 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)シリコーンゴム アズワン品番1-6738-05 材質(止具)ABS樹脂
注意
※電子レンジ使用不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10069981 NF-55 58609051 NF-55・Ag キッチンボックス アスベル キッチンボックス アスベル 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10069981 NF-55 58609035 NF-50・Ag キッチンボックス アスベル キッチンボックス アスベル 1個 2,398
欠品中
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
コストパフォーマンスがいいです
飲食業

到着までの時間や、価格を考慮すると、モノタロウさんがいいです。またリピートします。

2025-01-24
用途:
食材の振り分けに
飲食業

リピーターです。
ゴムパッキンもついてて気密性も高く、使い勝手がとてもいいです。

2024-09-27
用途:
食品用アルコールを使用して、食品の急冷に使用します。
医療・福祉・介護関連業

使用中の冷蔵庫に付随した冷凍庫で、急速アルコール冷凍が可能です。大きさと蓋がついていること、家庭用食品の冷凍保存には最高のボックスだと思います。

対象商品:
37121533
2022-08-18
用途:
病理検体保存に使用
医療・福祉・介護関連業

長期保存を行っても、パッキンが痛みにくく液漏れもなく、開閉時もスムーズで使いやすい。

対象商品:
37132252
2022-01-28
用途:
巻きずし用のりなど、保存

家庭で巻きずしの海苔がそのまま入る、大きすぎず、小さすぎないサイズが良い。以前は、乾燥ボックス(通販生活)を使用していたが、古くなって買い換えようとしたら、どこにも売っていなかったので、こちらにした。洗いやすく、開閉しやすく、密閉度が高く、乾燥剤が長持ちする。

1人が参考にしています
対象商品:
37121454
2021-02-24
用途:
デジタルカメラの保管
サービス業

内側に湿度計を入れ、ミラーレス一眼とレンズ2本の保管に使用しております。
スタッキングが出来、手軽に密封管理できるのでとても重宝しております。
欲を言えば取手の色がグレーやブラックのものがあったら良いなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10069963
2021-05-26
用途:
ぬかづけ用
シオンの娘 様 (飲食業)

ぬか漬けをつけて冷蔵庫に入れて使用しています。蓋がしっかり閉まり、丈夫で、重たいぬか床を入れるのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
19635446
2020-04-11
用途:
荷物の整理
その他業種

本、資料、ワークショップ用品、その他思い出の品などの長期保存に。持ち運べるし中が見えるので、とても探しやすいし、丈夫で重ねられるので倉庫に仕事部屋に便利。しかも定番品だから、買い足しができるのもうれしいです。部品のパッキンまでも買い足せるのはポイント高いです。湿気もかなり防いでくれそうだから、非常食品や寝具もよさそう。大きさは、これ以上大きいと中に入れすぎて、持ち上げられなくなりそう。だからほぼちょうどよさそう。欲を言えば、細長いものも入れられるものもあったらうれしいです。大きめ1mぐらいの丸めた筒とか紙とか(でもそんなには使わないけど)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする