バリヤーボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10070085 品番 4-5606-01
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,901
販売価格(税別)
4,455

気密性に優れた保管用ボックスです。

容量(L)20.7 耐荷重(kg)21 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(フタ)PS(ポリスチレン) 外寸法(mm)456×364×165 材質(パッキン)シリコンゴム アズワン品番4-5606-01 材質(止具)ナイロン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10070085
2018-11-28
用途:
食品の生産工程
株式会社株式会社エフピー通販 様

密閉度もよくて満足です、ロックバーが2個つながっていらwんたっちでできるのぬ効率が良くなる

対象商品:
10070094
2015-01-19
用途:
玄米の保存用の米びつとして

玄米の保存方法は、冷蔵庫保存、保存袋保存、様々ありますが、脱酸素保存が一番であるとのことで、それも、頻繁に、取り出しをするので、容器タイプを検討していました。
この度、購入しましたアズワンのバリアーボックスは気密性は完璧です、脱酸素剤を入れてふたを閉めおくと、脱酸素剤の量にもよりますが、完璧に、無酸素状態になります。
玄米が必要な時に開ける訳ですかですが、蓋が外せないぐらい、中の空気が収縮しているのが分ります。
必要な玄米を取りだしたら、そのまま、蓋をします、脱酸素剤は最初よりは、パワーは落ちますが、まだ、使えます、蓋あけ3回までは大丈夫でしょう。
結論として、このバリヤーボックスは特筆すべき商品です、お勧めします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする