曜日別特売
L3 PEケース(カンテムポット) アズワン 10070121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEケース(カンテムポット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外寸法(mm)198×143×75
内容量1個注文コード10070121品番L3
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥784
販売価格(税別)
713

酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加物を一切使用していません。

容量(mL)1500材質PE(ポリエチレン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)内寸法(mm)181×125×70材質(フタ)PS(ポリスチレン)外寸法(mm)198×143×75材質(パッキン)シリコンゴムアズワン品番4-5346-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする