丸型V式容器(スチロール製)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 10070164 品番 V-4
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
アズワン品番5-067-24 材質(本体)PS(ポリスチレン) タイプ浅型110-2 外径×内径×高さH(mm)Φ113.5×Φ108×54.5 材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン) TGK品番340-22-43-29 形状丸型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10070146
2024-10-03
用途:
愛犬のフード入れ
その他業種

小型犬のフードやオヤツ入れに愛用。小さくて薄型、密閉性あって液漏れなし、開閉しやすいので外出先での役立ちグッズ。一食分フード、カフェでの給水皿に、ウエットチュール入れにと大活躍です。便利で買い足ししました。

2024-09-03
用途:
ドアスピーカーのエンクロージャー替わりに買ってみた
サービス業

が、サイズが全く合わない。計測したはずなのに、実際はかなり大きくて入らなかった。無駄な買い物をした。知人で食材仕分けに使いたい人がいたのであげてしまった。なんか金損した。

対象商品:
10070216
2021-07-12
用途:
磁気バレルの槽に使っています。

密閉性も問題なく使えています。安価でこちらを選んでよかったと思います。

対象商品:
10070173
2019-02-09
用途:
測定に使用
建設業・工事業

取り扱い安く、簡単に測定することが出来、便利に使っています。

対象商品:
10070173
2019-03-21
用途:
線量測定
建設業・工事業

規定の容器ですが値段もリーズナブルなので繰り返し購入しています。

対象商品:
10070191
2017-11-27
用途:
実験:餌受け及び卵の保存
その他業種

密閉度がよく、昆虫の卵が乾燥しない。積み重ねも容易で、場所をとらない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする