アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの 保存容器・調味料入れ
アズワンの シール容器・フードコンテナ
PFA角型容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.6
種別
本体
注文コード
10070252
品番
1.6L本体
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.6
種別
本体
材質
フッ素樹脂(PFA)
形状
角型
内寸法(mm)
182×122×65
外寸法(mm)
207×145×69
アズワン品番
4-5607-01