洗浄瓶(BS型)

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10070295 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)250 アズワン品番1-4639-02 1目盛(mL)50 目盛あり 仕様BS型 高さ(mm)240 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン) 胴径(Φmm)62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
除草剤をピンポイントで使うときに
植熊 様 (建設業・工事業)

ツツジ類などの低木の中に生えた雑草などにピンポイントで除草剤を散布したい時に使っています。また、竹にドリルで穴をあけて除草剤を注入するにも便利です。地面に横倒しにしても薬液がこぼれず、使い勝手が良いです。

対象商品:
10070286
2022-08-17
用途:
エステの講習会など
有限会社健生館 様 (サービス業)

最新型のエステの講習会で液体を注入するのに使いました。
非常に液体を注入しやすく適量で重くもなく軽くて大変に使い勝手が良かったです。

対象商品:
10070286
2023-11-12
用途:
薬品の洗浄のボトルとして使用
その他業種

洗浄用に使用したいと思い購入しましたが、ボトルをプッシュしても吸い上げが悪く使えません。残念です。

対象商品:
10070295
2022-03-13
用途:
バイクのメンテナンス

ブレーキフルード交換時にリザーブタンクへフルード供給するために使用。フルード缶ダイレクトで供給するより垂れなくて良いです。

対象商品:
10070295
2021-01-31
用途:
マイカーのエンジンオイル交換
製造業

オイルパンに残ってるオイルを吸い出すために使用しました。
約50ccの残油を吸い出すことに成功しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10070286
2021-01-08
用途:
化粧水をいれてパックの上からたらすのに使用しています。

先が長く細いので、とても便利で目をつぶっていても、たせるので重宝しています。

対象商品:
10070286
2020-07-19
用途:
塗装シンナー入れ
製造業

置き場所に困らない手頃なサイズ感。
耐久性も良く、重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
10070313
2020-02-29
用途:
植物の水やり
サービス業

室内にある鉢植え植物でじょうろでは水やりをしにくいときに、これを使っています。周囲に水をこぼすことなく、鉢にピンポイントで水やりができるので便利です。手でボトルを押して水を出しますが、硬すぎないので、水を出しやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする