アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 洗浄瓶/プッシュボトル
アズワンの 洗浄びん
洗浄瓶 カラフルバリエ(細口)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10070532
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥382
販売価格(税別)
¥
347
バスケットに入れる
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
色
ブルー
容量(mL)
1000
1目盛(mL)
100
アズワン品番
4-5665-04
目盛
あり
高さ(mm)
281.5
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)
17.5
胴径(Φmm)
86
注意
※高さはボトルのみの値です。