- 洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン 10070557 - 洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン 10070557

洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10070557 品番 -
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥360
販売価格(税別)
327

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。

レッド 容量(mL)500 1目盛(mL)50 アズワン品番4-5668-02 高さ(mm)163.5 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)34 胴径(Φmm)74
注意
※高さはボトルのみの値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10070557
2019-07-15
用途:
ライン稼働中薬品添加

以前の洗浄瓶は細口で、薬液を入れ辛かったが、広口は入れ易く良い。
また、キャップノズル一体成型でキャップが割れにくくて良いが、
液滴が垂れ易く少し不満。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする