ねじ口瓶丸型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10072081 品番 017200-50002
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。

容量(mL)5000 キャップ色 材質硼珪酸ガラス 材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス) 1目盛(mL)500 目盛あり ねじ口規格(GL)45 耐熱温度(℃)250(本体) 主な用途滅菌瓶として広く使用できます。 材質(フタ)PF(フェノール樹脂) アズワン品番2-075-06 口内径×胴径×高さ(mm)30×182×330
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10072185
2019-02-28
用途:
薬品の保存
教育・研究機関

細口のものがほしかったが,見つからなかったのでこれにしました.使い心地は特に問題ありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする