017200-20001 ねじ口瓶丸型 DURAN 10072151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口瓶丸型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)2000 アズワン品番2-076-06 注文コード10072151 品番017200-20001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は容量・アズワン品番など31種類から選べます 他の種類を見る

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。

容量(mL)2000 キャップ色 材質硼珪酸ガラス 材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス) 1目盛(mL)200 目盛あり ねじ口規格(GL)45 耐熱温度(℃)250(本体) 主な用途培養瓶など滅菌を要する用途に向きます。 材質(フタ)PF(フェノール樹脂) アズワン品番2-076-06 口内径×胴径×高さ(mm)30×136×260
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10072151 017200-20001 02885592 017200-20001 ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN 1本 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10072185
2019-02-28
用途:
薬品の保存
教育・研究機関

細口のものがほしかったが,見つからなかったのでこれにしました.使い心地は特に問題ありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする