DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10072404
品番
017230-500A
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
容量(mL)
500
アズワン品番
1-8870-11
口内径(Φmm)
30
胴径×全高(Φmm×mm)
78角×176
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
キャップ色
青
材質(パッキン)
ポリエチレン
材質(本体)
硼珪酸ガラス
ねじ口規格(GL)
GL45
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。