※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10072447 品番 017230-5001A
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。

容量(mL)500 材質ETFE 材質(本体)硼珪酸ガラス ねじ口規格(GL)GL45 口内径(Φmm)30 胴径×全高(Φmm×mm)78角×176 材質(キャップ)PF(フェノール樹脂) キャップ色 材質(パッキン)PTFE張り アズワン品番1-8870-15
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10072447
2022-06-02
用途:
培地とエアストーンを入れて微生物培養
製造業

口の内径が30mmくらいあり市販のエアストーンがすっぽり入る上に、オートクレーブにもかけら、また角型で並べやすいこともあり、何本も並べて培養をするのに具合が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする