曜日別特売
No.12用 規格瓶用中栓(ポリエチレン) アズワン 10072702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

規格瓶用中栓(ポリエチレン)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
口径(mm)32.15
高さ(mm)9
アズワン品番5-130-78
内容量1袋(50個)注文コード10072702品番No.12用
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥642
販売価格(税別)
584
口径(mm)32.15外径(mm)37.15(ツバ含)高さ(mm)9アズワン品番5-130-78仕様広口材質PE(ポリエチレン)適合品番5-130-08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10072684
2022-06-16
用途: ポリ容器の中栓
建設業・工事業

サイズも合い数もたくさんあり重宝します、すぐに耳の部分が切れるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10072684
2021-11-07
用途: 灯油缶のキャップの補強

古い灯油缶の小さい方のキャップの交換部品が見つけられなくて、ヒビが入ってきたので内側にこれを入れて補強にします。灯油缶自体を交換したらとおもいますが、これで、もう1シーズン使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 10072675
2021-11-29
用途: 貯金箱の蓋
製造業

サイズは豊富とは言えませんが、少ロットで購入出来て助かりました。
こちらの各サイズを入手して、中栓にあわせて本体を作るようにすれば良さそうです。

対象商品 : 10072657
2021-03-06
用途: 小瓶の蓋に使用しました
プチソニアフラワー製造業

思っていた通りの良い商品でした。
迅速な対応助かってます。
有り難うございます。

対象商品 : 10072657
2019-03-31
用途: びんのふた
卸売・小売業

特に要望等はございません。
非常に満足しております。

対象商品 : 10072632
2021-04-12
用途: 調味料の蓋
建設業・工事業

ちょっと多すぎたので、単位少なめにして欲しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10072675
2018-01-29
用途: 29mmの穴に栓をする。
工房K

取り外し時も、楽に栓をすることが出来る。材質も硬さも良好。

対象商品 : 10072675
2017-06-23
用途: 木製貯金箱のキャップ
卸売・小売業

500円玉にも対応できる大きさを探していました。
取り外ししやすく満足です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする