900mL UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン 10072842

 

900mL UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン 10072842
900mL UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン 10072842

UMサンプル瓶(ガラス製)

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
容量(mL)900
口内径(Φmm)58
内容量1本注文コード10072842品番900mL
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥414
販売価格(税別)
376
容量(mL)900材質並ガラス透明高さ(mm)181材質(本体)並ガラス目盛なし口内径(Φmm)58胴径(Φmm)96材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PEアズワン品番5-128-05口内径×胴径×高さ(mm)58×96×181
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10072842
2024-06-07
用途: 塗料の小分け

中ぶたがついていて便利です。コスパもいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10072806
2024-01-28
用途: 薬を小分けして置いておく時に使用

塩ビの広口瓶とこのガラス製と、両方買ったのですが、こちらのほうが一回り小さいですが、いろいろ扱いやすいですね。
塩ビの薬瓶は、取り出し口の周りがちょっと出っ張っていて、そこに薬がひっかかります。こちらはガラス製なので、引っ掛かりがなく、簡単に取り出す事ができます。
ただ、市販の薬瓶よりも2周りほど小さく、入る量が少ないので、
もうひと回り大きな瓶も欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10072833
2024-02-22
用途: サンプル採取用
三京化成株式会社卸売・小売業

化学品のサンプル採取用の瓶としてリピート発注になります。
内蓋も有り密封性が高く、安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 10072806
2023-08-13
用途: 試料の保管
サービス業

広口で洗浄し易く、内蓋も付いているのでしっかり密閉出来て使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10072867
2023-03-20
用途: 商品サンプル詰めに使用
製造業

サンプル詰めに使用しているので本仕様で全く問題はないと思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 10072842
2022-12-08
用途: 試験研究用途
製造業

この商品は450mlと合わせて弊社の標準在庫とし、よく使わせていただいています。(キャップが共用なのがgood!) 今回はPPキャップセットを注文しましたが、金キャップで使用することが多いため、通常はガラス瓶と金キャップをそれぞれをケース購入し、PPキャップセットで購入する場合に付属しているキャップは在庫とする運用で回しています。webでも1個もしくは5個単位ぐらいから[瓶本体][金キャップ][PPキャップ+PP中栓]or[PPキャップ][PP中栓]・・・と、それぞれ必要なものを購入できるとwebで注文ができるようになり、更に購入しやすくなるのでうれしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10072824
2022-07-01
用途: 試験油のサンプリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリン系の試験油の分析の為の保管の為に使用しました。
内ブタがPEなので耐油性は問題ないと思います。
試験油が揮発して膨張して外ブタを変形させてしまったので、
湯温を常温にしてからフタを閉めるなどの工夫が必要でした。
製品としては全く問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 10072833
2020-10-13
用途: オイルストーンをオイル漬けにして保管する
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ガラス製で、ケミカル変形しない。しかも内蓋も有り安価で良かった。この商品は他にも色々と使い道が有りそうです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする