密封ボトルキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番1-7542-01 注文コード10072903 品番WRA-01
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

研究者のニーズから生まれた脱水溶媒向けの密閉ボトルキャップで、ppm単位の水分量がデータを左右する試薬に適しています。
セプタムのついたボトルキャップにそのままかぶせることで、試薬の使用期間を飛躍的に延ばすことができます。
乾燥剤ボトルにシリカゲル等の乾燥剤を入れてとりつければ、セプタム間を乾燥保持することが可能で保存性能の向上が期待できます。

付属品
セプタム3枚
ホールキャップ2個
材質
ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)
セプタム/シリコンゴム
アズワン品番1-7542-01 材質(本体)シリコンゴム 本体サイズ(mm)Φ40×56(ホールキャップ付)
注意
※キャップの形状が特殊なものには使用できないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする