211854404 試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN 10073061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1本注文コード10073061品番211854404
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。

容量(mL)500仕様NS(mm):45/40材質硼珪酸ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)86JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)アズワン品番1-8398-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする