SIBATA(柴田科学)
試薬びん 広口
(1件のレビュー)
内容量
1本
1本
1箱(10個)
1個
容量(mL)
60
30
60
120
250
500
1000
5000
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073113
品番
017070-60A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
60
TGK品番
371-05-05-02
材質
硬質ガラス
色
白
高さ(mm)
72
外径(Φmm)
底外径/45
口内径(Φmm)
24
栓No.
24/17
アズワン品番
4-5031-02
口内径×胴径×高さ(mm)
24×45×72
注意
※高さには栓を含みません。