SIBATA(柴田科学)
試薬びん 広口
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(10個)
1個
容量(mL)
500
30
60
120
250
500
1000
5000
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073147
品番
017070-500A
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
500
TGK品番
371-05-05-05
材質
硬質ガラス
色
白
高さ(mm)
166
外径(Φmm)
底外径/80
口内径(Φmm)
50
栓No.
50/30
アズワン品番
4-5031-05
口内径×胴径×高さ(mm)
50×80×166
注意
※高さには栓を含みません。