充電式インパクトドライバ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10073551 品番 TD090DWXW
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。

バッテリー電圧(V)10.8(差込式) バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0〜2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 バッテリーリチウムイオンバッテリー 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 締付能力(普通ボルト)M5〜M12 締付能力(高力ボルト)M5〜M10 最大締付トルク(N・m)90 本体形状ピストル型 締付能力(小ねじ)M4〜M8 適合バッテリーBL1015K/BL1013 1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:487488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10073551
2020-02-01
用途:
電気工事
八洲電設 様 (建設業・工事業)

18Vのハイパワーインパクトが主流になって来て、軽作業用の小型軽量タイプが欲しく選びました。
1世代前の12Vタイプ程のパワーがあるので使い道は広いです。
握りの部分に電池が収納されるので、握り部分が思った以上に太いです。手の小さい人や女の人の使用を考慮していないのかな?その点だけマイナスポイントです。

3人が参考にしています
対象商品:
10073542
2019-03-30
用途:
電球交換

どうしても緩まなかったねじを、簡単に外せることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
10073551
2018-10-24
用途:
ラック等の解体
製造業

手まわしドライバーを使って解体していたが、インパクトドライバーを使う事で作業時間が大幅に減った。力も十分。

1人が参考にしています
対象商品:
10073542
2017-03-04
用途:
機械等のメンテナンス

仕事で毎日使用しており、力強くねばり強さに引かれ
家庭DIY用に購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
10073551
2015-07-06
用途:
日曜大工に重宝しています。

マキタの工具はとても使い易いです。充電掃除機・扇風機・振動ドリル等々本当に活躍しています。

1人が参考にしています
2015-02-23
用途:
大道具現場作業

小さくて使いやすい。ただもう少し軽くしてほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする