すみつけボールペン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10074714 品番 SBP10AW-RED
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

圧縮空気でインクを押し出すので、上向き筆記でもかすれず、氷点下の環境でも、濡れた紙にもくっきり筆記。
ノック式、太線1.0ミリボール

インク色 色(軸) トラスコ品番813-4813 質量(g)13 方式ノック式 先端ボール径(mm)1 インク油性顔料 色数単色 商品タイプ本体 入数(本)1

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
ケガキするとき

使った感じは0.5のボールペンに近い感じです。白色もあればほしいです

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

2023-01-23
用途:
作業
その他業種

豪雨・豪雪等々関係なくメモ・記入出来るのでこれしか使ってません

オキナプロジェクト耐水メモ帳と最高のペア

対象商品:
10074705
2018-09-14
用途:
日曜大工、ビルメンテナンス

どの様な体勢でも、何処にでも書けて非常に便利に使っています。

対象商品:
10074705
2018-09-10
用途:
ビルメンテナンス。日曜大工

書けないところでも書け、天井の様に上に向かっても書けるため、非常に便利に使っていいます。

対象商品:
10074714
2017-05-24
用途:
墨付け
建設業・工事業

期待よりは良い商品でした。
太さがもう少しあればもっとよいのですが

対象商品:
10074705
2015-03-04
用途:
墨だし

よく書ける。値段をもう少し下げてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする