曜日別特売
SBP10AW-BLU すみつけボールペン タジマツール(TJMデザイン) 10074723

SBP10AW-BLU すみつけボールペン タジマツール(TJMデザイン) 10074723
SBP10AW-BLU すみつけボールペン タジマツール(TJMデザイン) 10074723

すみつけボールペン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1個注文コード10074723品番SBP10AW-BLU
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

圧縮空気でインクを押し出すので、上向き筆記でもかすれず、氷点下の環境でも、濡れた紙にもくっきり筆記。
ノック式、太線1.0ミリボール

インク色色(軸)トラスコ品番813-4812質量(g)13方式ノック式先端ボール径(mm)1インク油性顔料色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: ケガキするとき

使った感じは0.5のボールペンに近い感じです。白色もあればほしいです

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

2023-01-23
用途: 作業
その他業種

豪雨・豪雪等々関係なくメモ・記入出来るのでこれしか使ってません
オキナプロジェクト耐水メモ帳と最高のペア

対象商品 : 10074705
2018-09-14
用途: 日曜大工、ビルメンテナンス

どの様な体勢でも、何処にでも書けて非常に便利に使っています。

対象商品 : 10074705
2018-09-10
用途: ビルメンテナンス。日曜大工

書けないところでも書け、天井の様に上に向かっても書けるため、非常に便利に使っていいます。

対象商品 : 10074714
2017-05-24
用途: 墨付け
建設業・工事業

期待よりは良い商品でした。
太さがもう少しあればもっとよいのですが

対象商品 : 10074705
2015-03-04
用途: 墨だし

よく書ける。値段をもう少し下げてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする