すみつけシャープ 1.3mm

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10074732 品番 SS13MH-HB
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承

芯色 芯硬度HB 仕様ペン先がへたらないメタルヘッド トラスコ品番813-4816 質量(g)15 方式ノック式 芯径(mm)1.3 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:196
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034166
2024-07-25
用途:
良いですね
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

1.3mmというサイズが、使いやすいですね。
特に、木にケガキます。

対象商品:
10074732
2024-04-10
用途:
すみつけ
製造業

すみつけに使いますが、知らぬうちに先が削れてなくなります。なかなか売っていなくなりましたので助かりました。

対象商品:
10034166
2022-10-18
用途:
メモ・墨だし

メモ・墨だしで使用。
細過ぎず、太過ぎず、ちょうど許容範囲です。

対象商品:
10074732
2020-05-30
用途:
使ってみました。

木材に線を引くのに使っています。
ストレスなく書けるのが良いと思います。

対象商品:
10034175
2022-03-07
用途:
DIY
製造業

最近趣味と実益を兼ねて鉄工細工を始めました、表面画が仕上がっているものと未仕上げのもので罫書き道具を使い分けていますが先端が太くなり過ぎず長時間の罫書きが出来ます。

対象商品:
10034175
2019-07-18
用途:
すみつけ

太さ、長さがちょうどよかった。
替芯を買って長期で使いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
10074732
2020-01-27
用途:
木材の墨付けに
サービス業

狙ったところにジャストで線を引くのが難しい。心の減り具合によって想定よりズレたりする。これはなれが必要。引いた墨は視認しやすくその点では満足。メモを書いたりする際の書き心地も悪くない。

対象商品:
10034166
2019-07-30
用途:
仕事使い。
有限会社原建築 様

大工作業で、鉛筆の代わりに大変便利です。
丁度よい太さと、軽さです。
落としてもペン先もプラなので、壊れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする