すみつけシャープ 2.0mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10074741 品番SS20MH-HB
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

建築用すみつけシャープペンシル
ペン先がへたらないメタルヘッド
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない
芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。

芯色 トラスコ品番813-4817 質量(g)12 方式ノック式 芯径(mm)2.0 芯硬度HB 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10074741
2015-08-15
用途:
罫書き

線が太すぎた。芯があまり消耗しないのはいいが、時々落として芯が凹む、を繰り返していると、芯が細くなって筆圧で芯が凹むようになる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10074741
2014-07-28
用途:
現場墨つけ作業
建設業・工事業

ものすごく使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
10074741
2013-08-29
用途:
仕事中のメモ 澄みだし
建設業・工事業

ノックがしっかりしていてよい もう少し本体が太いほうが握りがしっかりして使いやすい。

対象商品:
10074741
2012-01-28
用途:
大工作業の墨付け、図面作成、その他

先端は芯のみで、万が一落としてもペン先が曲がる心配がなく、安心して使用出来ます。芯の太さは好みでしょうが、ちょうど鉛筆と同じ感覚で、削らなくても使える鉛筆として重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする