すみつけホルダー 2.0mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10074766 品番SH20FM-HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

建築用すみつけホルダー
ペン先がへたらないメタルヘッド
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない
芯はHBを標準装備
フルメタルは外装がメタル製
ノックボタンを押すと芯が一度に出ますので、使いやすい長さで止めて使用します

芯色黒(HB) トラスコ品番813-4814 種別フルメタル 質量(g)14 芯径(mm)2.0

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10074766 SH20FM-HB 10074741 SS20MH-HB すみつけシャープ 2.0mm タジマツール(TJMデザイン) すみつけシャープ 2.0mm タジマツール(TJMデザイン) 1本 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10074757
2021-04-02
用途:
鉄工作業
アグリジーゼル 様

鉄工作業時のケガキ等で石筆なら頻繁に先端を尖らせる必要が有るが、このホルダーに白芯を使えばほぼそのままで良い。
又石筆のように落としても折れる事が無い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする