S20S-RED すみつけ 2.0mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン) 10074793

すみつけ 2.0mm 替芯

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 芯色 注文コード10074793 品番S20S-RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は鉛筆硬度・芯色など6種類から選べます 他の種類を見る

建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない
黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯
赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯

芯色 種別硬質赤 質量(g)19 芯径(mm)2.0
注意
※すみつけ2.0mm替芯にはホルダー用の抜け止めキャップがついております。すみつけシャープに使用する場合は、抜け止めキャップを外してご使用ください。

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10074811
2022-07-23
用途:
プリントの丸付け
教育・研究機関

子どものプリントの丸つけの際、最初は赤で間違い直しの後は青で丸つけしていますので、ノック式は便利です。いくつか2mmの替え芯を試しましたが、これが一番でした。値段がもう少し安くなると、☆5つです。商品写真が現行のものと違っていますよ。

対象商品:
10074802
2019-05-29
用途:
印付けに
優工業 様 (建設業・工事業)

ほかの白芯より強いです。

商品のデザインが変わっています。
ケースではなく、透明の筒に入っています。
デザイン変わっているのも反映させてください。

対象商品:
10074784
2017-04-02
用途:
段ボール等への筆記

書き味も滑らかで折れにくいように思います。
用途に対して十分な品です。

対象商品:
10074802
2013-07-07
用途:
鐵骨作業でのケガキ

石筆では、消えてしまうけどこの芯は、意外と消えにくくてつかえる!
値段がもうチョイ安かったらもっと満足なのに・・・

1人が参考にしています
対象商品:
10074802
2013-07-07
用途:
鐵骨作業でのケガキ

石筆では、消えてしまうけどこの芯は、意外と消えにくくてつかえる!

対象商品:
10074784
2012-02-15
用途:
木材への墨付けの予備芯

一本一本が区切られたケースのため折れにくい。価格を下げて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする