74MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074915

 

74MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074915 74MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074915 74MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074915

セラミックピンセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)135 先端幅(mm)0.5 注文コード10074915 品番74MZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は先端形状・全長・先端幅など6種類から選べます 他の種類を見る

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。
金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。

材質
先端:セラミック
柄:非磁性ステンレス製
全長(mm)135 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)0.5 用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10074951
2019-02-01
用途:
工場で細かい原石などピックアップする際の作業や製品の検査に使用

ほぼ満足していますが、もう少し価格が安いと満点です。

対象商品:
10074951
2015-10-27
用途:
実験

セラミックピンセットの種類が豊富だと嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする