Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
セラミックピンセット交換用チップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
全長(mm)
40
注文コード
10074924
品番
74MZT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
全長・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セラミックピンセット用の交換用チップです。
適合本体
74MZ
材質
セラミック
全長(mm)
40
耐熱温度(℃)
1000
用途
電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。