セラミックピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10074933 品番 2AMZ
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。
金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。

全長(mm)140 先端形状先細 先端厚さ(mm)0.6 先端幅(mm)0.6 用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。 材質先端:セラミック、柄:非磁性ステンレス製
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10074951
2019-02-01
用途:
工場で細かい原石などピックアップする際の作業や製品の検査に使用

ほぼ満足していますが、もう少し価格が安いと満点です。

対象商品:
10074951
2015-10-27
用途:
実験

セラミックピンセットの種類が豊富だと嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする