ダブルアクションサンダー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10075037 品番20319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時) オービットダイヤ(mm)5 全長(mm)155.4 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(L/min)481 付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属) 材質ケース:樹脂 フレーム:金属 質量(kg)0.83 タイプ吸塵タイプ、マジック式 用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。 仕様回転方式:ダブルアクション トラスコ品番336-1187 パッド寸法(mm)125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10075037 20319 07451136 88946 PROS 5IN SGV 5MM エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット 3M(スリーエム) エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット 3M(スリーエム) 1台 40,980 税込45,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10075037
2014-12-02
用途:
建機塗装し直し、パテの研き塗装前処理

軽くて使い易い。エアー調整も簡単にできる。集塵機能付きで、室内がクリーンな状態で使える。おすすめの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10075037
2013-02-27
用途:
板金作業

軽くて良い

エアーチャックの部分が問題 短い為挿しにくい、

1人が参考にしています
2012-02-11
用途:
プラスチック製品足付け作業。
合同会社ハンドリングワークス 様

ワンハンドタイプの中ではこの製品とKOVAXのドリームサンは最高!
軽い安定感もるし高速回転。空気量の調整も簡単!
足付け作業、パテ砥ぎに満足いく製品だと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
10075037
2011-11-04
用途:
仕事
山際塗装 様

片手で作業するには理想的なサンダーです。軽くて、強い振動もなく、なにより仕上がりが綺麗なのが一番良いと思います。少々腕の悪いところもこのサンダーに助けてもらっています・・・。ご購入を検討されている方に少しでもご参考になれば幸いです。

3人が参考にしています
対象商品:
10075021
2010-12-13
用途:
自動車塗装面の研磨、パテ研ぎ等。
有限会社JRB 様

今まで使ったダブルアクションサンダーの中で一番軽く使いやすい。
振動するスピードが速く、少量の空気量でもよく研げる。
値段が他メーカーの物に比べて、比較的安価である。
あとは耐久性が他と比べてどの程度のものか、これで耐久性が良ければ言う事無し。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする