ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトレンチ
小型インパクトレンチ ピストル型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10075082
品番
YW-14PRK
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
付属品
タッチジョイント(1個)
仕様
ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方
トラスコ品番
444-7310
長さ(mm)
スピンドル中心より外側迄:33.5
全長(mm)
207
質量(kg)
2.65
空気圧力(MPa)
0.6
スロットル方式
レバー式
空気消費量(L/minANR)
負荷時:400
ソケット差し込み口(mm)
12.7
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
能力ボルト径(mm)
12〜14
使用ホース径(Φmm)
9.5