ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトレンチ
自動車整備用インパクトレンチ ビビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10075091
品番
V-160P
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
タイヤ着脱作業
車両の分解組立作業
Uボルト着脱作業
エンジン整備
一般産業機械の分解・組立作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
付属品
ホースニップル(1個)
仕様
ワンハンマ、排気方向:前方
トラスコ品番
209-8059
長さ(mm)
スピンドル中心より外側迄:34.0
全長(mm)
182
質量(kg)
2.80
空気圧力(MPa)
0.6
スロットル方式
レバー式
空気消費量(L/minANR)
負荷時:450
ソケット差し込み口(mm)
12.7
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
能力ボルト径(mm)
16
使用ホース径(Φmm)
9.5