ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトレンチ
自動車整備用インパクトレンチ ビビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10075107
品番
V-2100
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
用途
タイヤ着脱作業
車両の分解組立作業
Uボルト着脱作業
エンジン整備
一般産業機械の分解・組立作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5900
付属品
ホースニップル(1個)
仕様
ワンハンマ、排気方向:前方
トラスコ品番
221-1904
長さ(mm)
スピンドル中心より外側迄:37.5
全長(mm)
236
質量(kg)
4.50
空気圧力(MPa)
0.6
スロットル方式
レバー式
空気消費量(L/minANR)
負荷時:400
ソケット差し込み口(mm)
19.0
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
能力ボルト径(mm)
23
使用ホース径(Φmm)
9.5