ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアードリル
エアードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10075125
品番
YRD-8N
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
消音・2段スロットル装置付
チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10EL
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1850
用途
サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。
付属品
タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個)
トラスコ品番
209-8016
長さ(mm)
スピンドル中心より外側迄:25.5
全長(mm)
183
質量(kg)
1.37
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:550
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
使用ホース径(Φmm)
9.5
穿孔能力(mm)
9.5