ヨコタ工業
ヨコタ工業の 研削(グラインダー)
ヨコタ工業の エアストレートグラインダー
ミゼットグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10075134
品番
MG-0A
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
付属品
スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)
仕様
排気方向:前方
トラスコ品番
176-9286
全長(mm)
170
質量(kg)
0.45
砥石寸法(mm)
Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:400
コレット外径(Φmm)
6.0
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
騒音レベル(dB(A))
80/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)
9.5