ヨコタ工業
ヨコタ工業の 研削(グラインダー)
ヨコタ工業の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10075152
品番
GS-2
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
付属品
スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)
仕様
排気方向:前方
トラスコ品番
176-9316
全長(mm)
284
質量(kg)
1.3
砥石寸法(mm)
直径65×厚さ13×穴径9.5
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:650
コレット外径(Φmm)
-
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
騒音レベル(dB(A))
86/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)
9.5