ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 注文コード10075177 品番G4-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は無負荷回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

セーフティスロットル装置内臓

頭部高さ(mm)72 付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個) 仕様排気方向:側方 トラスコ品番176-9219 全長(mm)212 質量(kg)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 砥石寸法(mm)直径100×厚さ2〜6×穴径15 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:650 ヘッド高さ(mm)72(インナフランジまで) ホース口金取付ねじ1/4Rc 騒音レベル(dB(A))88/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)9.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10075177 G4-A 45071627 G400H ディスクグラインダ ヨコタ工業 ディスクグラインダ ヨコタ工業 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする