ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10075186 品番 G7-SA
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

セーフティスロットル装置内臓

頭部高さ(mm)72 付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(2個) 仕様排気方向:側方 トラスコ品番176-9227 全長(mm)260 質量(kg)2.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 砥石寸法(mm)直径180×厚さ6×穴径22 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:800 ヘッド高さ(mm)72(インナフランジまで) ホース口金取付ねじ3/8Rc 騒音レベル(dB(A))95/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする