F-25N ニードルスケーラ ヨコタ工業 10075204 F-25N ニードルスケーラ ヨコタ工業 10075204

ニードルスケーラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10075204 品番F-25N
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様
ピストン:直径25mm×衝程22mm
打撃数:4000B.P.M
ニードル数
ニードルΦ3×ニードル数19(mm)
(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))
用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に 付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ トラスコ品番209-8083 ストローク(mm)ニードル:9 全長(mm)416 質量(kg)2.3 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc ニードル長さ(mm)180 使用ホース径(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする