ヨコタ工業
ヨコタ工業の はくり工具
ヨコタ工業の エアーハンマー
スケーリングハンマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10075222
品番
YK-2
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。
付属品
タッチジョイント(1個)
仕様
打撃数:8000B.P.M
トラスコ品番
209-8024
全長(mm)
520
質量(kg)
2.45
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:350
ホース口金取付ねじ
3/8Rc
使用ホース径(Φmm)
12.7