ヨコタ工業
ヨコタ工業の はくり工具
ヨコタ工業の エアータガネ
スケーラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10075231
品番
YBD-2X
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
用途
塗料や錆の除去に
付属品
ホースニップル(1個)
全長(mm)
318
質量(kg)
2.5
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:700
ホース口金取付ねじ
3/8Rc
使用ホース径(Φmm)
12.7