ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10075247 品番YPP-1
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。

仕様
常用往復数:200min
常用圧送量:35L/min
吸込口ねじ:Rc1 1/2
吐出口ねじ:Rc3/4
空気ホース内径:9.5mm
空気入口ねじ:Rc1/4
使用限界粘度:150センチトークス
使用液各種液体(水、各油薬液など) 付属品エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個) ストローク(mm)100 全長(mm)608 質量(kg)3.5(本体のみ) 使用空気圧力(MPa)0.3〜0.5 空気圧力(MPa)0.5 空気消費量(L/minANR)170〜340(最大) ピストン径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする