- ハクジウ 綿棒 白十字 10075353

ハクジウ 綿棒

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状涙型
内容量1袋(100本)注文コード10075353品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
サイズ2号タイプ片綿材質(軸)材質(ヘッド)綿長さ(cm)15頭径(Φmm)5形状涙型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10075353
2025-03-18
用途: 鼻の副鼻腔炎治療のBスポット療法で使用。
HIROカイロプラクティック医療・福祉・介護関連業

長さが十分ありしっかりと治療部位まで届き、効果が現れてます。

2024-12-05
用途: 分析機器の清掃
製造業

球が大きく柄が長いので掃除がしやすかった。お値段もリーズナブルだと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 10075353
2024-06-27
用途: glo本体の掃除

太さ、長さ共に丁度よく使いやすいです。
コレにエタノールを染み込ませて掃除してます。

1が参考にしています
対象商品 : 10075353
2024-04-20
用途: 自動車修理

複数回購入しています。自動車部品の清掃に使っています。柄が長くて使い良いのですが、
少し折れやすいように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10075387
2023-09-18
用途: 狭い箇所に付いた古いグリスや油の除去

大きさが豆電球より少し小さいくらいで機械の狭い所にこびりついたものをこそぐのに丁度いい。難点を言えば、綿棒の頭の先が少しQPちゃんの頭のようにとがっていて、相手に押し付けてツブシてからじゃないとうまく使えないことくらい。

1が参考にしています
対象商品 : 10075387
2021-05-22
用途: 口腔用のイソジンの塗布
スーパーヘアー 切りっTサービス業

身体の調子が悪くなると喉が腫れるので綿棒で塗布してるのですが、専用の綿棒が意外と高価で勿体ないのでこの商品を使ってます。
量もありますし一本単価でも専用品より安価なので良いです。
しいて言えば専用品は棒が曲げれますがこの商品は曲がらないのでちょっとコツが要りますね。
本来の使い方とは違いますが理解して購入ですので満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 10075387
2021-04-08
用途: 気管侯の周りの痰の掃除に使用
医療・福祉・介護関連業

綿棒の長さも丁度よく太さも色々あるので助かっています。

対象商品 : 10075353
2020-07-02
用途: 犬の耳掃除
五百蔵商事不動産業

綺麗に巻かれた綿棒です。犬の耳掃除とか隙間掃除に使います。犬の耳掃除には太い綿棒も使いますが 犬の耳は 細かい構造をしてますので 便利です。扇風機の隙間掃除もいいですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする